Crestastep B – Houten ladder 2x5 treden

Artikelnummer: 40026
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 40026
    EAN/GTIN 4003866400263
    Nummer fabrikant 40026
    L-nummer L70110 27

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
    Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
    Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).

    Kenmerk:

    Werkhoogte 2.8 m
    Belasting max. 150 kg
    Gewicht 10.3 kg
    Ladderlengte 1.53 m
    Materiaal Hout
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Aantal treden 2 × 5
    Aantal treden 5
    Diepte treden 80 mm
    loodrechte ladderhoogte 1.45 m
    Buitenmaat 0.51 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.