Omschrijving:
Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).
Lage thermische geleidbaarheid - voor een comfortabele grip, zelfs bij buitengebruik in de winter.
Zijscharnieren met emmerhaken (gegalvaniseerd staal).
Kenmerk:
Werkhoogte 2.5 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 8.5 kg
Ladderlengte 1.25 m
Materiaal Hout
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.19 m
Buitenmaat 0.48 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.