1/2″ Schroevendraaier bit PZ. 3

Artikelnummer: 4000-60(PZ) PZ. 3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4000-60(PZ) PZ. 3
EAN/GTIN 4991644083978
Nummer fabrikant 4000-60(PZ) PZ. 3
L-nummer L60050 9641

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
PZ. 3
Pozidriv
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen