Combinatiesleutels , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 27 mm

Artikelnummer: 40.27LA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40.27LA
EAN/GTIN 3148516621948
Nummer fabrikant 40.27LA
L-nummer L60130 49
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 433
  • [g]: 590

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen