Adapter 1/4" voor MicroBits 4 mm 4.0 mm

Artikelnummer: 39964
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 39964
EAN/GTIN 4010995399641
Nummer fabrikant 39964
L-nummer L60070 3244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Adapter 7103 met magneet, maakt het mogelijk MicroBits te gebruiken in alle normale bithouders voor C6.3 bits.
  • Bits: Gereduceerd, gedraaid profiel.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C4
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 25 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen