Diagonale zijsnijtang voor kunststof , snijkanten 75° schuin , gebrand , PVC bekleding

Artikelnummer: 396
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 396
EAN/GTIN 3148511728017
Nummer fabrikant 396
L-nummer L60130 3809

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkanten onder een hoek van 75°
  • Openende drukveer
  • Gebrand, met PVC-coating

Kenmerk:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24,3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen