Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 4.0 mm

Artikelnummer: 39592
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39592
EAN/GTIN 4010995395926
Nummer fabrikant 39592

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Dankzij de optimale hanteerbaarheid is de SoftFinish-schroevendraaier zeer geschikt voor toepassingen in droge omgevingen. De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 4.0 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen