Slijpsteunschijf 200x25x32 mm Vorm 1 89A60M5AV217

Artikelnummer: 39540
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 39540
    EAN/GTIN 9003170395403
    Nummer fabrikant 39540
    L-nummer L50140 408

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 89A 60 M5A V217
    • Afmeting (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
    • diameter: 200 mm
    • Sterkte: 25 mm
    • Boring: 32 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
    • Gereedschap voor: Slijpmolens

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Uitzonderlijk rustige loop
    • Stapelbaar

    Toepassing:

    • Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen