Boutensnijder Classic 750 mm, 30″

Artikelnummer: 39378
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39378
EAN/GTIN 4010995393786
Nummer fabrikant 39378
L-nummer L60070 4373

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het scheiden van gelaste wapeningsnetten en betonijzers in de bouwsector
  • Toepassing: Voor het scheiden van de meeste cilindervormige werkstukken zoals pennen, draad, bouten en klinknagels met een max
  • hardheid van 40 HRC
  • Uitvoering: Robuust en duurzaam - Inductiegehard snijden tot ongeveer 60 HRC, Uitvoering: Comfortabel: in- en verstelbaar met excentrieke schroeven
  • Uitvoering: Ergonomisch: precisie-stalen buis handvat met robuuste en antislip één-component greepmouw
  • Uitvoering: Kracht - minder krachtinspanning nodig voor het scheiden van het materiaal door de optimale geometrie
  • Bekvorm: Verschroefde snijkop, verwisselbaar
  • Materiaal: Staalhard - snijkop uit hoogwaardig chroom - molybdeen staal, gehard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen