Boutschaar Classic 600 mm, 24"

Artikelnummer: 39376
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39376
EAN/GTIN 4010995393762
Nummer fabrikant 39376
L-nummer L60070 3666

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het scheiden van gelaste wapeningsnetten en betonijzers in de bouwsector.
  • Toepassing: Voor het scheiden van de meeste cilindervormige werkstukken zoals pennen, draad, bouten en klinknagels met een max. hardheid van 40 HRC.
  • Uitvoering: Robuust en duurzaam - Inductiegehard snijden tot ongeveer 60 HRC,
  • Uitvoering: Comfortabel: in- en verstelbaar met excentrieke schroeven.
  • Uitvoering: Ergonomisch: precisie-stalen buis handvat met robuuste en antislip één-component greepmouw.
  • Uitvoering: Kracht - minder krachtinspanning nodig voor het scheiden van het materiaal door de optimale geometrie.
  • Bekvorm: Verschroefde snijkop, verwisselbaar.
  • Materiaal: Staalhard - snijkop uit hoogwaardig chroom - molybdeen staal, gehard.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 8 mm
  • Totale lengte (mm): 600 mm
  • Totale lengte (Duim): 24″
  • knipkracht: 7
  • gehard verenstaal (mm): 8 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen