Diagonale zijkniptang elektricien model 140 mm 1000V

Artikelnummer: 391A.14VE
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 391A.14VE
EAN/GTIN 3662424099670
Nummer fabrikant 391A.14VE
L-nummer L60130 10733

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slimme kop voor moeilijke of smalle toegangen (schakelkasten, bedradingswerkzaamheden, enz.)
  • Snijkanten ontworpen voor soepel snijden van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen, enz. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Grote hefboomverhouding en offset-as voor minimale inspanning bij het snijden
  • Lange levensduur dankzij chroom-molybdeen-vanadium-staal, met inductiegeharde snijkanten
  • Ergonomische, chemicaliënbestendige bi-materiaal handgrepen met: - Steunende terugveer.-Klaar bevestigingspunt (het bevestigingspunt verlengt de nominale lengte met 10 mm)
  • Corrosiebestendige, gelakte afwerking

Kenmerk:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen