Slagkop zeer hard rond voor terugslagloze kunststof hamer 30

Artikelnummer: 39149
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 39149
EAN/GTIN 4010995391492
Nummer fabrikant 39149
L-nummer L60070 4302

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Witte kop/ zeer hard: voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 30
  • Technisch gewicht (g): 17.4 g
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee
  • materiaal hardheid: extreem hard (wit)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen