Bithouder CentroFix SuperSlim mechanisch vergrendelbaar 1/4" in box 66 mm

Artikelnummer: 39134
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39134
EAN/GTIN 4010995391348
Nummer fabrikant 39134
L-nummer L60070 2818

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven door extreem slanke uitvoering.
  • Bespaart tijd: Automatische vergrendeling van de bits bij het insteken.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3
  • Schroeven in nauwe verzonken gaten zijn met de bit vaak maar moeilijk bereikbaar. De mechanisch vergrendelbare bithouder CentroFix SuperSlim garandeert een optimale bereikbaarheid, ook van schroeven op krappe locaties. Dankzij zijn tot 30% geringere buitendiameter bereikt hij in vergelijking met gangbare snelwisselhouders moeiteloos diepliggende schroeven. De bithouder is compatibel met alle bits met 1/4″ zeskantaansluiting vorm C 6,3 en E6,3. Bij het insteken wordt de bit automatisch vergrendeld (SelfLock). Door te ontgrendelen via de bedieningshuls wordt de bit vrijgegeven voor uitname (EasyOut). Als verdere pluspunten heeft de bithouder een robuuste roestvrij stalen huls en een sterke neodymiummagneet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 66 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen