Bitset FlipSelector Standard 25 mm TORX® 13-delig 1/4" C6,3

Artikelnummer: 39124
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39124
EAN/GTIN 4010995391249
Nummer fabrikant 39124
L-nummer L60070 2684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector