Stiftsleutel TORX® titaanzilver T6 x 80 mm

Artikelnummer: 39107
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39107
EAN/GTIN 4010995391072
Nummer fabrikant 39107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor alle TORX®-schroefklussen.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, titaanzilver.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (Duim): 1/16″
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T6
  • Totale lengte (mm): 80 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 15 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen