• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kunstharsgebonden diamantschijven voor vlakslijpen 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Artikelnummer: 390582
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 390582
Kopiëren
EAN/GTIN 9003173905821
Kopiëren
Nummer fabrikant 390582
Kopiëren
L-nummer L50140 2816
Kopiëren
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze kunstharsgebonden diamantschijf is verkrijgbaar in komvorm en als omtrekschijf. Je kunt ook kiezen uit versies met enkele en dubbele coating D126/D46. Bij schijven met dubbele coating wordt door de combinatie van twee korrelgroftes en een hoge concentratie een zeer goede snijkantkwaliteit bereikt. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard automatische slijpmachines in diameters van 100 - 125 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: 12A9ZH 00351C SCHUURSCHIJF
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Dikte: 18 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Lange levensduur en zeer goede snijprestaties
  • Hoge efficiëntie
  • Excellente qualité de coupe.

Toepassing:

  • Voor flankslijpen (naslijpen) van hardmetalen werkstukken

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen