Bitset FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 13delig 1/4" C6,3 met riemclip

Artikelnummer: 39057
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39057
EAN/GTIN 4010995390570
Nummer fabrikant 39057
L-nummer L60070 3642

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T7H (03115)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Riemclip