Bitset FlipSelector Standard 25 mm zeskant 11-delig 1/4" C6,3

Artikelnummer: 39039
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39039
EAN/GTIN 4010995390396
Nummer fabrikant 39039
L-nummer L60070 2779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Normen: DIN ISO 2351-3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 1.5 mm (04011)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 2.0 mm (01703)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 2.5 mm (01704)
  • 2x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 2x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4″ C6,3 8.0 mm (01709)
  • 1x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector