Staal/houten opstapje met wielen 2x4 treden

Artikelnummer: 39024
op aanvraag
Onbekend
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
    Wielen ja
    Producttype Verrijdbaar opstapje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 39024
    EAN/GTIN 4031405390249
    Nummer fabrikant 039024
    L-nummer L90110 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wordt geleverd in staal met houten treden
    • Constructie gemaakt van stevige rechthoekige buis, grijs gecoat (RAL 7023)
    • treden van 150 mm diep gemaakt van gelakt hout voor een stevige standaard
    • Bovenste loopvlak: 400 x 250 mm
    • Eenvoudig te vervoeren dankzij de geïntegreerde greep in de terrasplank
    • Kunststof antislipschoenen
    • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
    • Vier zelfgemonteerde zwenkwielen voor rijden in alle richtingen
    • Automatisch dalen onder belasting
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 2800 mm
    • Breedte basisoppervlak: 540 mm
    • Lengte basisoppervlak: 1000 mm
    • Materiaal: Met staal bekleed, hout
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Platformhoogte 970 mm
    • Staplengte: 970 mm
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
    • Afdekking trede/platform: hout
    • Aantal stappen/sporten: 2x4 treden
    • Uitvoering van stap: treden

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen