Staal/houten opstapje met wielen 2x2 treden

Artikelnummer: 39022
op aanvraag
Onbekend
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
Wielen ja
Producttype Verrijdbaar opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39022
EAN/GTIN 4031405390225
Nummer fabrikant 039022
L-nummer L90110 238

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wordt geleverd in staal met houten treden
  • Constructie gemaakt van stevige rechthoekige buis, grijs gecoat (RAL 7023)
  • treden van 150 mm diep gemaakt van gelakt hout voor een stevige standaard
  • Bovenste loopvlak: 400 x 250 mm
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij de geïntegreerde greep in de terrasplank
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Vier zelfgemonteerde zwenkwielen voor rijden in alle richtingen
  • Automatisch dalen onder belasting
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Breedte basisoppervlak: 460 mm
  • Lengte basisoppervlak: 620 mm
  • Materiaal: Met staal bekleed, hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 490 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: hout
  • Aantal stappen/sporten: 2x2 stappen
  • Uitvoering van stap: treden

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen