Staal/houten opstapje met vaste wielen 2x3 treden

Artikelnummer: 39013
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wielen ja
Producttype Verrijdbaar opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39013
EAN/GTIN 4031405390133
Nummer fabrikant 039013
L-nummer L90110 368

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wordt geleverd in staal met houten treden
  • Constructie gemaakt van stevige rechthoekige buis, grijs gecoat (RAL 7023)
  • treden van 150 mm diep gemaakt van gelakt hout voor een stevige standaard
  • Bovenste loopvlak: 400 x 250 mm
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij de geïntegreerde greep in de terrasplank
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Vier vaste zwenkwielen voor zelfmontage in lengterichting
  • Automatisch dalen onder belasting
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2600 mm
  • Breedte basisoppervlak: 500 mm
  • Lengte basisoppervlak: 820 mm
  • Materiaal: Met staal bekleed, hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 730 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: hout
  • Aantal stappen/sporten: 2x3 stappen
  • Uitvoering van stap: treden