Gaffelsleutels , Kop 15° afgeschuind , kort , SW 7/32″

Artikelnummer: 39.7/32H
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.7/32H
EAN/GTIN 3148510999067
Nummer fabrikant 39.7/32H
L-nummer L60130 6623

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 7/32
  • B x B1 [mm]: 11,8 x 9,5
  • C1 [mm]: 4
  • E [mm]: 3,5
  • E1 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 84
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
  • [g]: 10