Ringsleutel met open uiteinde , Kop 15° afgeschuind , kort , SW 5/8″.

Artikelnummer: 39.5/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.5/8
EAN/GTIN 3148510999241
Nummer fabrikant 39.5/8
L-nummer L60130 2406

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 5/8
  • B x B1 [mm]: 34,4 x 23,6
  • C1 [mm]: 9,6
  • E [mm]: 6,7
  • E1 [mm]: 9,6
  • L [mm]: 158
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 90