Combinatiesleutels , kop 15° afgeschuind , kort , SW 5/16″.

Artikelnummer: 39.5/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.5/16
EAN/GTIN 3148510999128
Nummer fabrikant 39.5/16

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • B x B1 [mm]: 17,2 x 12,5
  • C1 [mm]: 5,8
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 94
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
  • [g]: 20