Steeksleutel , kop 15° afgeschuind , kort , SW 14 mm

Artikelnummer: 39.14
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.14
EAN/GTIN 3148510998848
Nummer fabrikant 39.14
L-nummer L60130 2371

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8
  • C1 [mm]: 8,5
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 147
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 70