Gaffelsleutels , kop 15° afgeschuind , kort , SW 11/32″

Artikelnummer: 39.11/32
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 39.11/32
    EAN/GTIN 3148510999142
    Nummer fabrikant 39.11/32
    L-nummer L60130 6536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
    • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Ringkop afgeschuind onder 15°
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [″]: 11/32
    • B x B1 [mm]: 19,4 x 14,0
    • C1 [mm]: 6
    • E [mm]: 4,8
    • E1 [mm]: 6,0
    • L [mm]: 98
    • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
    • [g]: 25