High-performance zijkniptang BiCut® Professional electric met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8"

Artikelnummer: 38984
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38984
EAN/GTIN 4010995389840
Nummer fabrikant 38984
L-nummer L60070 2811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Ontziet uw gezondheid: Vereist minder kracht en vermindert de belasting op de pols.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Geschikt voor het knippen van verschillende materialen, van zacht tot extreem hard, zoals bv. kabels, spijkers, schroeven, staaldraad, verendraad en kettingen. Geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Normen: DIN ISO 5749.
  • Eenvoudig omschakelen van 100% naar 200% voor harde materialen
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Power off – 100% kracht bij maximale opening bijv. voor kabels
  • Power on – 200% kracht bij kleinere opening, bijv. voor schroeven en kettingen
  • Nauwkeurig en veilig werken – en dat met twee keer zoveel kracht: voor de Wiha BiCut® electric zijkniptang geen probleem. Wanneer de normale capaciteit van een krachtzijkniptang niet meer voldoende is, is een eenvoudige druk op de knop voldoende om deze te verdubbelen. Normaal gebruikt knipt de BiCut® moeiteloos zaken als kabels of ijzeren spijkers. Voor extreem harde en dikkere materialen wordt door middel van de gepatenteerde scharnierconstructie de krachtzijkniptang een zijkniptang met hoog knipvermogen. Deze functie is is overigens niet alleen geschikt voor het knippen van extreem harde materialen, maar ook voor gebruikers die gedurende een langere tijd normale knipwerkzaamheden verrichten. Door de dubbele knipkracht hoeft 50% minder handkracht te worden opgebracht. Zo kunnen spieren en pezen meer worden ontzien. Het risico van verkrampen of uitschieten door een hoge krachtsinspanning wordt aanmerkelijk verminderd. Daarnaast zijn de handvatruggen extra breed en zijn de harde en zachte delen van de handgrepen optimaal aan de ergonomie van de menselijke hand aangepast. De zijkniptang met hoog knipvermogen wordt geproduceerd conform de internationale norm IEC 60900 en daarom toegelaten voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 3 mm
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • knipkracht: 21
  • harde draad (mm): 3.5 mm
  • gehard verenstaal (mm): 3 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen