High-performance zijkniptang BiCut® Classic met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8"

Artikelnummer: 38981
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38981
EAN/GTIN 4010995389819
Nummer fabrikant 38981
L-nummer L60070 3692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Twee tangen in één - 200% power met één druk op de knop, op elk moment beschikbaar.
  • Ontziet uw gezondheid: Vereist minder kracht en vermindert de belasting op de pols.
  • Toepassing: Voor het knippen van verschillende materialen, van zacht tot extreem hard, zoals bv. kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad, kettingen, enz.
  • Bekvorm: Halfrond.
  • Materiaal: Hard als staal - gestampt van hoogwaardig C70 staal.
  • Conform DIN ISO 5749.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 3 mm
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • knipkracht: 21
  • harde draad (mm): 3.5 mm
  • gehard verenstaal (mm): 3 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen