SIL 0050 U27 Internal Threading Bars

Artikelnummer: 3890526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3890526
EAN/GTIN 7291075072143
Nummer fabrikant 3890526
L-nummer L24090 172

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (HAND) links
  • Dmin afsteken 58 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.