Digitale plaatschroefmaat IP65, 1-2 ″, Digimatic, bolvormig aambeeld / spindel

Artikelnummer: 389-372-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 389-372-30
EAN/GTIN 4946368689296
Nummer fabrikant 389-372-30
L-nummer L40010 14926

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat is voorzien van een lange beugel voor het meten van plaatdikte.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, instelsleutel, 1x batterij/ 2x batterijen (389-514)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar, ca. 1,8 jaar (389-514)