Bodywarmer High Vis S

Artikelnummer: 387019005300S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 387019005300S
EAN/GTIN 7330509492611
Nummer fabrikant 387019005300S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
70% polyester, 30% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 230g/m²

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak voor telefoon
Voorzakken met rits
Kangoeroezak achterin voor handschoenen etc

Lijn
Pile voering

Functionaliteit
Water- en vuilafstotende- water- en vuilafstotende buitenstof

Details
Hoge kraag
D-ring

Reflex
65 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op schouders en lichaam

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap met klittenband

Omschrijving:

  • Warm en comfortabel high visibility gilet met poolvoering geschikt voor diverse beroepen dat het hele jaar door gebruikt kan worden
  • Het gilet is water- en vuilafstotend en heeft een verborgen, stevige eenrichtingsrits
  • Het heeft diverse praktische zakken met rits en een kangoeroezak op de rug voor handschoenen en dergelijke
  • Voor extra comfort heeft het een lange rug en een zoom met trekkoord

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen