Bodywarmer High Vis 4XL

Artikelnummer: 3870190053004XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange
    Uniseks-maat 4XL
    Producttype Veiligheidsvest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3870190053004XL
    EAN/GTIN 7330509516645
    Nummer fabrikant 3870190053004XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    70% polyester, 30% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 230g/m²

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzak voor telefoon
    Voorzakken met rits
    Kangoeroezak achterin voor handschoenen etc

    Lijn
    Pile voering

    Functionaliteit
    Water- en vuilafstotende- water- en vuilafstotende buitenstof

    Details
    Hoge kraag
    D-ring

    Reflex
    65 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op schouders en lichaam

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap met klittenband

    Omschrijving:

    • Warm en comfortabel high visibility gilet met poolvoering geschikt voor diverse beroepen dat het hele jaar door gebruikt kan worden
    • Het gilet is water- en vuilafstotend en heeft een verborgen, stevige eenrichtingsrits
    • Het heeft diverse praktische zakken met rits en een kangoeroezak op de rug voor handschoenen en dergelijke
    • Voor extra comfort heeft het een lange rug en een zoom met trekkoord

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen