Doorslijpschijf 400x4,5x20 mm recht A30 STANDAARD staal

Artikelnummer: 386002
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 386002
EAN/GTIN 9003173860021
Nummer fabrikant 386002
L-nummer L50140 2081

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A30S-BFSSTEEL /100
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 4,5 x 20 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 4.5 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
  • Zeer goede standtijd en stabiliteit
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Advies:

  • Ontworpen voor de handfrezen van de dop on elektrisch of benzinemotor
Bijzonderheden:
  • Voor grote diameters
  • Zeer goed snijden
  • Kan ook worden gebruikt op krachtige stationaire machines

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen