Rubbermat/-rol voor sleufplaat, Type: 2

Artikelnummer: 385050 2
(308,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 3 mm
Uitvoering Mat
Producttype Vacuümmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385050 2
EAN/GTIN 2050001717320
Nummer fabrikant 00416

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 1-4 – gemiddelde wrijvingscoëfficiënt, ideaal voor het doorboren, kan niet worden vlakgefreesd.
Maat 5 – hoge wrijvingscoëfficiënt en goede vlakparallelliteit van 2-3 honderdste.