VAC-MAT-matten 2

Artikelnummer: 385040 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 2,5 mm
Kleur rood
Hardheid zacht
Producttype Vacuümmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385040 2
EAN/GTIN 2050001717368
Nummer fabrikant 11548

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de bewerking meerdere keren te gebruiken.
VAC-MAT-matten tot 40 °C onbeperkt te gebruiken.