Sleufvacuümplaat modulair S1

Artikelnummer: 385037 S1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 48 mm
Gewicht 8 kg
Producttype Vacuüm-spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385037 S1
EAN/GTIN 2050001948748
Nummer fabrikant 287960

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvast aluminium. Modulair uit te breiden met verbindingselementen.

Toepassing:

vacuümspannen van kunststof, glas, metalen, non-ferrometalen, grafiet en andere materialen.

Levering:

1 slangtule, 1 verbindingsstuk, 7 blindstoppen, 1 stekker LW12, 2 spanklemstukken, vacuümslang (1 m), aanslagschijven.
1 rubberen adaptermat.

Tip:

Vacuüm-spanplaten kunnen met verbindingsstukken modulair worden uitgebreid.