Vacuümpomp, Type: VP1

Artikelnummer: 385010 VP1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in > 8 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 172 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 143 mm
Zuigvermogen 5 m3/h
Motorspanning 230 V
Motorvermogen 0,25 kW
Gewicht 8 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 385010 VP1
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001717443
Kopiëren
Nummer fabrikant 99170
Kopiëren
Fabrikant Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vacuümpompen (alleen voor droge bewerking).

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.