Rastervacuümplaat Venturi-systeem, Type: VRV0

Artikelnummer: 384900 VRV0
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Breedte 125 mm
Hoogte 21 mm
Raster 12,5 mm
Producttype Vacuüm-spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 384900 VRV0
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406256425
Kopiëren
Nummer fabrikant 384900 VRV0
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid ± 0,5 mm.

Voordeel:

Voordelig instapsysteem. Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar.

Toepassing:

Voor vacuümspannen zonder vacuümpomp.
Voor toepassing op machineklemmen. Vooral dunne onderdelen kunnen flexibel en met weinig moeite worden gespannen.

Levering:

Aanslagschijven, persluchtslang ⌀10 mm (1 m), Venturi-mondstuk (1×).
Afdichtkoord ⌀4 mm (10 m).

Tip:

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor het spannen en fixeren van eenvoudig gevormde werkstukken met ruwe oppervlakken.
  • geschikt voor 5-zijdige bewerking, maar geen draai- of zwenkbewegingen van de machinetafel mogelijk (slangen).
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.

Beoogd gebruik
  • Voor het spannen en fixeren van eenvoudig gevormde werkstukken met ruwe oppervlakken.
  • geschikt voor 5-zijdige bewerking, maar geen draai- of zwenkbewegingen van de machinetafel mogelijk (slangen).
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.

Beoogd gebruik
  • Voor het spannen en fixeren van eenvoudig gevormde werkstukken met ruwe oppervlakken.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.