SECUBASE 383 DISPLAY met STYROPOR MESJE 79, 1 Stuk

Artikelnummer: 383000.10
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
Artikelnummer 383000.10
EAN/GTIN 4002632803499
Nummer fabrikant 383000.10

Omschrijving

Omschrijving:

Je beslist hoe je gaat snijden.
Een veiligheidsmes die ook optreedt als cuttermes? De nieuwe SECUBASE 383 kan beide. Uw snij-gereedschap is in eerste instantie uitgerust met een automatische terugtrekking van lemmet om sneden te voorkomen. Bepaalde zaagtoepassingen zijn echter gemakkelijker te hanteren met een vast blad, inclusief de zaagsnede. Hiervoor kunt u het blad optioneel in zeven verschillende fasen vergrendelen. Dit maakt het mogelijk efficiënt te werken.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • Lange bladuitgang
    „lang” is eigenlijk onderschat: De bladafvoer is max. 7,8 cm. Met de SECUBASE 383 kunt u eenvoudig 4-laags dozen, verpakte goederen, papieren webben en rollen, constructieschuim en polystyreen planken snijden.
  • Vergrendelen en intrekken
    als u uw SECUBASE 383 als cuttermes wilt gebruiken, kunt u kiezen uit zeven standen (snijdiepte van 7 tot 73 mm). Laat de vergrendeling vervolgens weer los en het blad wordt zoals gebruikelijk ingetrokken.
  • Ergonomische handvat
    om uw hand te beschermen heeft de SECUBASE 383 een consistente ergonomische vorm. De licht gemonteerde handvat voelt zeer comfortabel aan. Een ander voorbeeld is de glijbaan, die bijzonder gemakkelijk te verplaatsen is dankzij de helling.
  • De SECUBASE 383 is ontworpen voor rechtshandige gebruikers voor rechtshandige en linkshandige toepassingen.
    Als linkshandig persoon kunt u het blad één keer 180° draaien – en u kunt aan de slag. Druk met uw duim op de schuif en de vergrendeling.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    voor toegang tot het lange, flexibele blad gebruikt u de blauwe knop voor het wisselen van het blad aan het uiteinde van de handgreep. Nu kunt u het binnenste gedeelte met de schuifregelaar naar buiten trekken. Het blad wordt door twee magneten op zijn plaats gehouden.

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Optionele beveiliging (SECUBASE)
  • Veiligheidstechnologie II: terugtrekking van lemmet en vergrendeling - optionele beveiliging
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3 - 73 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 4-laags, doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: eenlaags, film- en papieren webben, wrap, stretch, krimpfolie, Schuim, polystyreen, verpakte goederen, plakband, plastic banden, Gelamineerde film, gelamineerde film, PVC Flooring, vilt, Nonwoven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 79,60
  • Optioneel blad: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Piepschuim blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.