{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Afmetingen van de actieve zone | 105×75 mm | |
Indringdiepte | 30 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Netspanning | 220 V; 240 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Demagnetiseer-efficiëntieklasse (DMC) | + | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Demagnetiseerapparaat |
Artikelnummer | 380863 HD1 | |
EAN/GTIN | 2050001743763 | |
Nummer fabrikant | 890.70-HD1 |