Plaat-demagnetiseerapparaat DM1 300

Artikelnummer: 380862 300
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Poolplaatlengte 250 mm
    Poolplaatbreedte 305 mm
    Lengte behuizing 260 mm
    Breedte behuizing 315 mm
    Hoogte behuizing 137 mm
    max. werkstukbreedte 305 mm
    Indringdiepte 75 mm
    Wattage 990 W
    Gewicht 36,5 kg
    Demagnetiseer-efficiëntieklasse (DMC) +++
    Energievoorziening Netvoeding
    Veiligheidsklasse IP 21
    Inschakelduur 100 %
    Producttype Demagnetiseerapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 380862 300
    EAN/GTIN 4045197886224
    Nummer fabrikant 380862 300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Poolplaat van gelamelleerde siliciumplaat met geringe vermogensverliezen door geïnduceerde wervelstromen.
    • Stroomtoevoer 230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz (omschakelbaar).
    • Beschermklasse IP21 (volledig ingekapseld apparaat).
    • Inschakelduur 100% (continu gebruik mogelijk).

    Uitvoering - afbeelding:

    QR-code voor het oproepen van belangrijke informatie.
    Hoogwaardig siliciumplaatoppervlak.
    Eenvoudig omschakelen. Geschikt voor 115 V en 230 V.
    Grepen geïntegreerd voor optimaal transport.

    Toepassing:

    • Het demagnetiseren gebeurt door het werkstuk eenmaal of meermaals in dezelfde richting over de poolplaat te bewegen, waarbij het werkstuk altijd over de hele lengte van de poolplaat moet worden getrokken.
    • Voor het demagnetiseren van werkstukken na het magnetische opspannen.
    • Stabiele constructie (behuizing van spuitgietaluminium) zorgt voor een langdurig gebruik bij ruwe werkzaamheden.