Spanlijsten 1 mm

Artikelnummer: 380825 1
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte B (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380825 1
EAN/GTIN 2050001854285
Nummer fabrikant 248.40-150X1,0

Omschrijving

Uitvoering:

  • Van ferromagnetisch metaal.
  • Lange zijde met verende lijst, die bij het inschakelen van de magneet het werkstuk tegen het oplegvlak drukt (neertrekeffect).
  • Levering per paar.

Toepassing:

Voor betrouwbaar spannen van niet-magnetische materialen op magneten.

Levering:

Inclusief werkstukaanslag (behalve maat 4).