Lamellenblok (enkel, niet-magnetisch), Type: 11

Artikelnummer: 380820 11
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 120 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 50 mm
Uitvoering vlak
Poolrichting dwars
Gewicht 3,8 kg
Producttype Lamellenblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380820 11
EAN/GTIN 4045197311061
Nummer fabrikant 248.60-120X80X50-QE

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal-messingverbinding.
  • Langs- en dwarspoolverdeling. Vlak of met prisma.
  • Lamellen van 1 mm messing / 3 mm staal, gelijmd zonder trekanker.
  • Lamellenblokken zijn zelf niet magnetisch.
  • Hoogtetolerantie ± 0,5 mm.

Toepassing:

  • Alleen in combinatie met magnetische opspanplaten toepasbaar voor de bewerking van onregelmatige werkstukken.
  • In de blokken kan elk soort profilering worden verwerkt.