Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling 100 mm

Artikelnummer: 380776 100
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder-⌀ 100 mm
Hoogte 50 mm
Hoogtetolerantie 0 / -1 mm
Steekcirkel-⌀ 85 mm
Schroefdraad-⌀ 4×M8
Magneetveldhoogte 8 mm
Gewicht 3 kg
Nominale hechtkracht 70 N/cm2
Slijtbaarheid van de poolplaat 5 mm
Centreer-⌀ 60 mm
Centreerdiepte 4 mm
Parallelle poolverdeling 1,9 mm
Mogelijk centergat J 20×14 mm
Producttype Magnetische spanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Nummer fabrikant 244.01-100

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met neodymium-magneten en lage magneetveldhoogte. Magneetkracht traploos verstelbaar.

Toepassing:

Voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot middelgrote werkstukken.

Tip:

Integratie van een centergat ‘J’ mogelijk.