{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 255 mm | |
Breedte | 130 mm | |
Grondplaat breedte | 145 mm | |
Grondplaat lengte | 295 mm | |
Hoogte bij 0° | 77 mm | |
Hoogtetolerantie | 0 / -2 mm | |
Magneetveldhoogte | 6 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 8 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Nominale hechtkracht | 80 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380700 255 | |
EAN/GTIN | 4045197310743 | |
Nummer fabrikant | 245.01-255X130 |