Omschrijving:
Hoogwaardige speciale container van aluminium.
Extra groot overdrukventiel.
Dichtheid door certificaat van TÜV SÜD bevestigd.
Beschermingsgraad IP 67 conform DIN EN 60529 : 1992
Nieuwe, gepatenteerde combinatie van scharnier en sluiting.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Profielstootranden volledig gelast.
Speciale afmetingen op aanvraag.
Stapelhoeken van aluminium spuitgietwerk.
Ergonomische Comfort-draaggrepen.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Kenmerk:
Binnenhoogte 580 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
Buitenbreedte 600 mm
Buitenhoogte 610 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 12 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 239 l