Mechanicatang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 190 mm

Artikelnummer: 38 41 190
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 38 41 190
EAN/GTIN 4003773017141
Nummer fabrikant 38 41 190
L-nummer L70010 459

Omschrijving

Omschrijving:

  • hoge buigsterkte van de tangpunten

Kenmerk:

  • Bekdikte (bij gewricht) (T1): 8,0 mm
  • Tipbreedte (W4): 4,0 mm
  • Tipdikte (T2): 8,0 mm
  • Beklengte (L3): 50,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 18,0 mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst