Omschrijving:
Hoogwaardige speciale container van aluminium.
Extra groot overdrukventiel.
Dichtheid door certificaat van TÜV SÜD bevestigd.
Beschermingsgraad IP 67 conform DIN EN 60529 : 1992
Nieuwe, gepatenteerde combinatie van scharnier en sluiting.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Profielstootranden volledig gelast.
Speciale afmetingen op aanvraag.
Stapelhoeken van aluminium spuitgietwerk.
Ergonomische Comfort-draaggrepen.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Kenmerk:
Binnenhoogte 450 mm
Binnenlengte 900 mm
Binnenmaten: l x b x h 900 mm × 640 mm × 450 mm
Buitenbreedte 690 mm
Buitenhoogte 480 mm
Buitenlengte 950 mm
Gewicht 13.4 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 259 l