Kleine vetspuit

Artikelnummer: 377B
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
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377B
EAN/GTIN 3662424055348
Nummer fabrikant 377B
L-nummer L60130 9185

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaarden: DIN 1282
  • Vernikkeld stalen reservoir
  • Geleverd met 1 smeer- en 1 hydraulisch mondstuk

Kenmerk:

  • Capaciteit: 150 cc
  • Werkdruk: 200 bar
  • Lengte: 345 mm
  • Diameter: 43 mm
  • Gewicht (kg): 0,41

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen