Spanelement hefboomgreep, Type: 16/100

Artikelnummer: 377152 16/100
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 16 mm
Uitvoering star
Spanhoogte max. 200 mm
Uitsteeklengte 100 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377152 16/100
EAN/GTIN 4008158038698
Nummer fabrikant TW16-20-10H

Omschrijving

Uitvoering:

Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd en trillingszeker spannen.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.